• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime plate à main fraisée avec soie de 300 mm, taille 3, enlèvement fin de métaux tendres

Réf.: 4007220015674
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes fraisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220015674
EAN / GTIN 4007220015674
Réf. fabricant 13101303
Article hors catalogue L51060 557

Description

Description:

Les limes fraisées PFERD conviennent particulièrement à un usinage grossier. La forme fraisée agressive des dents avec grand espace entre dents empêche leur encrassement. Lime plate taillée sur trois faces. Version avec soie. Faces plates à denture diagonale avec brise-copeaux, chant haut à denture droite. Pour l’usinage des géométries à angle droit. Denture oblique pour l’enlèvement fin de matière sur les métaux tendres. La forme fraisée des dents avec grand espace entre dents empêche leur encrassement. Ces limes fraisées sont livrées dans des emballages industriels.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 290
  • Largeur métrique: 30 mm
  • Denture: 3
  • Longueur métrique: 300 mm
  • Hauteur: 6 mm

Avantage(s):

  • Très agressif.
  • Pas d’encrassement grâce à un grand espace entre dents.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Optez pour la denture 3 à 17 dents par pouce pour l’enlèvement de matière fin.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Égalisation; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Métal non ferreux tendre
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Métal non ferreux tendre; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)