• INFO : Jeudi 03 octobre est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Lime plate à main fraisée avec soie de 250 mm, taille 1, enlèvement grossier de métaux tendres

Réf.: 4007220015636
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes fraisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220015636
EAN / GTIN 4007220015636
Réf. fabricant 13101251
Article hors catalogue L51130 49

Description

Description:

Les limes fraisées PFERD conviennent particulièrement à un usinage grossier. La forme fraisée agressive des dents avec grand espace entre dents empêche leur encrassement. Lime plate taillée sur trois faces. Version avec soie. Faces plates à denture diagonale avec brise-copeaux, chant haut à denture droite. Pour l’usinage des géométries à angle droit. Denture oblique pour l’enlèvement de matière grossier des métaux tendres. La forme fraisée des dents avec grand espace entre dents empêche leur encrassement. Ces limes fraisées sont livrées dans des emballages industriels.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 290
  • Largeur métrique: 25 mm
  • Denture: 1
  • Longueur métrique: 250 mm
  • Hauteur: 5.5 mm

Avantage(s):

  • Très agressif.
  • Pas d’encrassement grâce à un grand espace entre dents.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Optez pour la denture 1 à 8 dents par pouce pour l’enlèvement de matière grossier.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Égalisation; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Métal non ferreux tendre
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Métal non ferreux tendre; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)