Manche de lime en plastique PH11 110 mm pour limes avec soie, longueur 200-250 mm

Réf.: 4007220015490
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Carnet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220015490
EAN / GTIN 4007220015490
Réf. fabricant 12616111
Article hors catalogue L51060 141

Description

Description:

La gamme PFERD comprend des manches de lime en différentes versions et dimensions. Du manche en bois en passant par les manches ergonomiques pour limes d'atelier, limes à affûter ou râpes jusqu'au manche à serrage rapide pour limes aiguille ou de précision, PFERD propose des manches pour une grande variété de limes. Manches de lime en plastique pour un guidage de qualité et une bonne transmission de la force.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: PH 11
  • Convient pour longueur [mm]: 200, 250 mm
  • Convient pour: tous types de soies
  • Longueur, totale: 110 mm

Avantage(s):

  • L’épaisseur du renflement permet de travailler avec un minimum de fatigue et dans de très bonnes conditions de sécurité.
  • Bonne transmission de la force et bon guidage des limes.
  • Des ouvertures d’aération contribuent à l’évacuation de l’humidité provenant des mains.
  • Manche de lime en plastique robuste.
  • Ne contient pas de plastifiants.