Lime plate à scies cylindriques, plate pointue avec bords droits 200 mm, taille 1, pour affûtage grossier

Réf.: 4007220011577
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Limes d'affûtage pour dentures de scies

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220011577
    EAN / GTIN 4007220011577
    Réf. fabricant 11904201

    Description

    Description:

    Les limes plates à scies cylindriques sont des outils polyvalents d’affûtage des arêtes des lames de scie, couteaux et autres outils aux arêtes métalliques tranchantes. Lime plate, pointue, avec soie. Taillée sur quatre faces. Forme E selon DIN 7262. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: 1212 SP
    • Largeur métrique: 20 mm
    • Taille: 1
    • Longueur métrique: 200 mm
    • Hauteur: 3.5 mm

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Affûter
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Acier moulé
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Produits adaptés

    Accessoires