Description:
Les limes plates à scies cylindriques sont des outils polyvalents d’affûtage des arêtes des lames de scie, couteaux et autres outils aux arêtes métalliques tranchantes. Lime plate, pointue, avec soie. Taillée sur quatre faces. Forme E selon DIN 7262. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 1212 SP
- Largeur métrique: 16 mm
- Taille: 3
- Longueur métrique: 150 mm
- Hauteur: 3 mm
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Affûter
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier moulé
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)