Exécution:
Description:
Limes de qualité éprouvée à usage industriel ou artisanal, présentées dans un étui protecteur en PVC enroulable, pour un rangement optimal dans une boîte à outils ou sur l’établi. Chaque lime est équipée d’un manche ergonomique adapté. Taille croisée pour l’usinage de précision et de finition.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 533
- Exécution: WR
- Longueur métrique: 200 mm
Avantage(s):
- Convient à une large palette d'applications.
- Pochette enroulable pour un rangement peu encombrant comprise.
- Enlèvement de matière élevé et homogène depuis la pointe jusqu'à la soie.
- Longue durée de vie.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Utilisez les limes pour la finition et l’usinage de précision.
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Cuivre
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acier, acier moulé
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc