• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rechange pour lime pour limiteur de profondeur type 4130 9x6 mm, 200 mm, taille 2 pour ChainSharp KSSG 90

Réf.: 4007220011218
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes pour limiteur de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220011218
EAN / GTIN 4007220011218
Réf. fabricant 11690202
Article hors catalogue L51060 238

Description

Description:

PFERD propose une série de limes de rechange pour différents outils de limage. Outre des limes de rechange pour les rabots à laque et des limes de rechange pour les limes à chanfreiner universelles, des limes pour tronçonneuse et pour limiteur de profondeur pour les affûteuses de PFERD sont également disponibles. Lime plate taillée sur deux faces. Pour l’affûteuse CHAIN SHARP KSSG.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 4130
  • Largeur métrique: 9 mm
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 200 mm
  • Hauteur: 6 mm

Avantage(s):

  • Enlèvement de matière parfaitement réglé sur le limiteur de profondeur.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Produits adaptés

Accessoires