Lime pour limiteur de profondeur plate à main 200 mm, taille 2 pour chaînes de tronçonneuse (10)

Réf.: 4007220011058
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Lime pour scies à chaîne

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220011058
    EAN / GTIN 4007220011058
    Réf. fabricant 11610203
    Article hors catalogue L51060 191

    Description

    Description:

    Les limes pour limiteur de profondeur sont des limes à affûter carrées plates permettant le réaffûtage précis des limiteurs de profondeur sur les chaînes de tronçonneuse. Les limes pour limiteur de profondeur adaptées aux différentes affûteuses de PFERD sont également disponibles. Lime plate avec soie taillée sur les deux faces, chants arrondis non taillés. Forme F selon DIN 7262. Les limes pour tronçonneuse plates sont utilisées sur les limiteurs de profondeur des chaînes de tronçonneuse. Taille simple pour l'affûtage universel. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: 1213 ruk
    • Largeur métrique: 20 mm
    • Taille: 2
    • Longueur métrique: 200 mm
    • Hauteur: 3.5 mm

    Avantage(s):

    • Enlèvement de matière parfaitement réglé sur le limiteur de profondeur.

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Affûter
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Produits adaptés

    Accessoires