Lime pour limiteur de profondeur plate à main 150 mm, taille 2 pour chaînes de tronçonneuse (10)

Réf.: 4007220011041
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Lime pour scies à chaîne

Identification et classification

Référence article 4007220011041
EAN / GTIN 4007220011041
Réf. fabricant 11610153
Article hors catalogue L51060 586
Fabricant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les limes pour limiteur de profondeur sont des limes à affûter carrées plates permettant le réaffûtage précis des limiteurs de profondeur sur les chaînes de tronçonneuse. Les limes pour limiteur de profondeur adaptées aux différentes affûteuses de PFERD sont également disponibles. Lime plate avec soie taillée sur les deux faces, chants arrondis non taillés. Forme F selon DIN 7262. Les limes pour tronçonneuse plates sont utilisées sur les limiteurs de profondeur des chaînes de tronçonneuse. Taille simple pour l'affûtage universel. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1213 ruk
  • Largeur métrique: 16 mm
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 150 mm
  • Hauteur: 3 mm

Avantage(s):

  • Enlèvement de matière parfaitement réglé sur le limiteur de profondeur.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier