Lime plate à scies cylindriques, plate à main avec bords ronds 300 mm, taille 2, universelle pour l’affûtage

Réf.: 4007220011034
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Limes d'affûtage pour dentures de scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220011034
EAN / GTIN 4007220011034
Réf. fabricant 11609303

Description

Description:

Les limes plates à scies cylindriques sont des outils polyvalents d’affûtage des arêtes des lames de scie, couteaux et autres outils aux arêtes métalliques tranchantes. Lime plate avec soie taillée sur ses quatre faces. Forme E selon DIN 7262. Taille simple pour l'affûtage universel. Elle a deux arêtes rondes. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1212 r
  • Largeur métrique: 30 mm
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 300 mm
  • Hauteur: 5 mm
  • Manche compris: ohne

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop