Lime contact plate à main mince 100 mm, taille 2, pour contacts, rainures étroites, ouvertures

Réf.: 4007220010747
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Limes pour contacts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220010747
EAN / GTIN 4007220010747
Réf. fabricant 11509150
Article hors catalogue L51130 72

Description

Description:

Les limes contact sont utilisées pour la préparation ou le nettoyage des contacts électriques, elles conviennent bien à l'usinage de rainures étroites et d'ouvertures. Lime plate, taille 2 sur deux faces, avec poignée plate. Forme A selon DIN 7283. Lime très fine particulièrement appropriée à l’usinage de contacts et de rainures et ouvertures étroites. Taille croisée pour travaux de limage universels. Ces limes contact sont livrées dans des emballages industriels. La poignée de lime découpée rend l'utilisation d'un manche inutile.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1118 A
  • Largeur métrique: 8 mm
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 100 mm
  • Hauteur: 1.2 mm

Avantage(s):

  • La poignée découpée de la lime rend l'utilisation d'un manche inutile.
  • Section transversale très fine pour l’utilisation dans les rainures.
  • Conception très maniable.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier moulé
    • Autres métaux non ferreux
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Autres métaux non ferreux; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)