• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime tiers-point fine 125mm, taille 2, universelle pour l’affûtage

Réf.: 4007220010389
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes d'affûtage pour dentures de scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220010389
EAN / GTIN 4007220010389
Réf. fabricant 11402122
Article hors catalogue L51060 625

Description

Description:

Les limes tiers-points PFERD sont des limes triangulaires, pointues et avec soie. Les limes tiers-points s'utilisent sur l'acier et l'acier moulé et conviennent particulièrement à l'affûtage d'outils de sciage. PFERD propose des limes tiers-points en nombreuses versions et formes. Lime tiers-points, pointue, avec soie. Taillée sur trois faces et trois arêtes. Taille simple pour l'affûtage universel. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1237
  • Largeur métrique: 7 mm
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 125 mm
  • Manche compris: ohne

Avantage(s):

  • Bonne capacité d'enlèvement de matière.
  • Longue durée de vie.
  • Utilisation polyvalente.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)