• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Râpe à bois plate à main 250 mm taille 1, pour enlèvement de matière grossier, dégrossissage

Réf.: 4007220009567
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Râpes à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220009567
EAN / GTIN 4007220009567
Réf. fabricant 11306251
Article hors catalogue L51060 160

Description

Description:

Râpes de qualité PFERD, spécialement conçues pour l’usinage grossier du bois. Lime plate taillée sur trois faces, faces plates avec taille de râpe, un chant avec taille de lime, un chant lisse. Forme A selon DIN 7263. Version avec soie. Taille de râpe pour l’enlèvement de matière grossier et le dégrossissage. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1512
  • Largeur métrique: 25 mm
  • Taille: 1
  • Longueur métrique: 250 mm
  • Hauteur: 7.5 mm
  • Manche compris: ohne

Avantage(s):

  • Performance d'enlèvement de matière élevée.
  • Bonne évacuation des copeaux.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Bois

Produits adaptés

Accessoires