• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime à clé ronde avec manche 100 mm, taille 2 pour travaux de limage en filigrane

Réf.: 4007220009208
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes à clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220009208
EAN / GTIN 4007220009208
Réf. fabricant 11256102
Article hors catalogue L51060 271

Description

Description:

Les petites limes pour travaux légers et en filigrane sont parfaites pour la fabrication d'outils et de moules. Ces limes fabriquées par PFERD satisfont les exigences de la norme DIN 7283. Lime ronde à taille circulaire. Version avec soie. Taille croisée pour travaux de limage universels. Ces limes à clé sont livrées en emballages point de vente avec manche en bois.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1167
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 100 mm
  • Ø extérieur, métrique: 3 mm
  • Manche compris: Manche en bois

Avantage(s):

  • Utilisation polyvalente.
  • Particulièrement maniable pour l’usinage de composants filigranes.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Affûter; Usinage des surfaces; chanfreinage
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc