Assortiment de limes avec manche, 3 pièces 200/300 mm, assortiment de limes pour bricoleurs et artisans exigeants

Réf.: 4007220008515
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Limes d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220008515
    EAN / GTIN 4007220008515
    Réf. fabricant 11202300
    Article hors catalogue L51060 190

    Description

    Description:

    Limes de qualité pour les besoins des activités de bricolage, dans un carton d’emballage protecteur. Précision, rendement d’enlèvement de matière élevé et longue durée de vie. Conviennent également à l’affûtage. Chaque lime est équipée d’un manche ergonomique adapté.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: 300
    • Longueur métrique: 200 mm

    Avantage(s):

    • Convient à une large palette d'applications.
    • Enlèvement de matière élevé et homogène depuis la pointe jusqu'à la soie.
    • Longue durée de vie.

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Cuivre
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Acier, acier moulé
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc