• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à ébarber E 115x7,2x22,23 mm, CERAMIC, gamme performance SG STEELOX pour acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220007112
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220007112
EAN / GTIN 4007220007112
Réf. fabricant 62211300

Description

Description:

Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Disque à ébarber haute performance avec grain céramique pour un enlèvement de matière rapide et économique. Scannez le code QR pour en apprendre plus sur les disques à ébarber PFERD.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 13300 RPM
  • Forme: E / 27 / T27
  • Largeur métrique: 7.2 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Grain céramique CO
  • Ø extérieur, métrique: 115 mm

Avantage(s):

  • Agressivité exceptionnelle et durée de vie hors du commun assurées par l’effet d’auto-affûtage du grain céramique haute performance en association avec une technologie de liant spéciale.
  • Économie sur les coûts de main d'œuvre rendue possible par une progression plus rapide par comparaison aux disques à ébarber conventionnels.
  • Travail moins fatiguant.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Jointoiement; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier