• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Limes d'ébavurage plates à main 200 mm, taille spéciale pour métaux non ferreux tendres et matières plastiques

Réf.: 4007220006894
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes à ébavurer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220006894
EAN / GTIN 4007220006894
Réf. fabricant 11110200
Article hors catalogue L51130 129

Description

Description:

Les limes spéciales de PFERD sont des outils optimisés à des fins d’utilisation particulières, par exemple pour, l’usinage des métaux tendres ou des plastiques thermodurcissables, pour l’ébavurage des pièces rotatives ou pour l’affûtage des outils de coupe. Lime plate avec soie, taille croisée sur trois faces, un chant lisse. La taille croisée se caractérise par un rendement d’enlèvement de matière particulièrement élevé. Convient également au limage des plastiques, notamment thermodurcissables. Taille spéciale conçue spécialement pour l’ébavurage. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1312
  • Largeur métrique: 20 mm
  • Taille: Taille croisée
  • Longueur métrique: 200 mm
  • Hauteur: 3.5 mm

Avantage(s):

  • Rendement d'enlèvement de matière particulièrement élevé.
  • Utilisation polyvalente.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage; chanfreinage
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc