• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime d’atelier en forme de couteau 200 mm, taille 1 pour enlèvement de matière grossier et dégrossissage

Réf.: 4007220006825
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes couteau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220006825
EAN / GTIN 4007220006825
Réf. fabricant 11109201

Description

Description:

PFERD fabrique des limes d’atelier satisfaisant aux exigences de qualité les plus élevées. Elles se caractérisent par une longue durée de vie et un excellent rendement d’enlèvement de matière. Lime tiers-points à profil couteau taillée sur deux faces ainsi que sur le chant étroit. Version avec soie. Forme G selon DIN 7261. Pour le limage des géométries très pointues et étroites. Taille croisée pour l’enlèvement de matière grossier et le dégrossissage. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1172
  • Largeur métrique: 20 mm
  • Taille: 1
  • Hauteur: 1.5 mm
  • Longueur métrique: 200 mm
  • Hauteur: 6.4 mm

Avantage(s):

  • Enlèvement de matière élevé et homogène depuis la pointe jusqu'à la soie.
  • Longue durée de vie.
  • Forme optimisée en fonction de l'application.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utilisez la lime pour le dégrossissage ou l’enlèvement de matière grossier.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc