Lime d’atelier ronde 150 mm, taille 2 usage universel pour dégrossissage & usinage de finition

Réf.: 4007220006474
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Limes d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220006474
    EAN / GTIN 4007220006474
    Réf. fabricant 11107152
    Article hors catalogue L51060 124

    Description

    Description:

    PFERD fabrique des limes d’atelier satisfaisant aux exigences de qualité les plus élevées. Elles se caractérisent par une longue durée de vie et un excellent rendement d’enlèvement de matière. Lime ronde à taille circulaire. Version avec soie. Forme F selon DIN 7261. Pour les travaux sur rayons et le limage de profilés avec rayons intérieurs. Taille croisée pour travaux de limage universels. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: 1162
    • Taille: 2
    • Longueur métrique: 150 mm
    • Ø extérieur, métrique: 6 mm
    • Manche compris: ohne

    Avantage(s):

    • Rendement de limage exceptionnel grâce à la taille hélicoïdale spéciale PFERD.
    • Enlèvement de matière élevé et homogène depuis la pointe jusqu'à la soie.
    • Longue durée de vie.
    • Forme optimisée en fonction de l'application.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Utilisez les limes universellement pour différentes applications dans l’atelier.
    • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Cuivre
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Acier, acier moulé
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc

    Produits adaptés

    Accessoires