Description:
Les limes spéciales de PFERD sont des outils optimisés à des fins d’utilisation particulières, par exemple pour, l’usinage des métaux tendres ou des plastiques thermodurcissables, pour l’ébavurage des pièces rotatives ou pour l’affûtage des outils de coupe. Lime demi-ronde taillée sur deux faces avec soie. Forme E selon DIN 7261. Rendement de limage exceptionnel grâce à la taille hélicoïdale spéciale PFERD de la face demi-ronde. Convient parfaitement à l'usinage des métaux tendres. Taille spéciale conçue pour l’enlèvement de matière grossier des métaux tendres tels que l’aluminium. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 1652 w
- Largeur métrique: 30 mm
- Taille: 0
- Longueur métrique: 300 mm
- Hauteur: 8.5 mm
Avantage(s):
- La géométrie spéciale des arêtes de coupe empêche le colmatage de la lime.
- Surfaces de qualité.
- Travail moins fatiguant.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage des surfaces
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Cuivre
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Autres métaux non ferreux
- Matières plastiques
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Autres métaux non ferreux; Matières plastiques; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc