Lime pour métaux tendres plate à main 300 mm, taille 0 pour usinage des métaux tendres & matières plastiques

Réf.: 4007220005804
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220005804
EAN / GTIN 4007220005804
Réf. fabricant 11102300
Article hors catalogue L51130 62

Description

Description:

Les limes spéciales de PFERD sont des outils optimisés à des fins d’utilisation particulières, par exemple pour, l’usinage des métaux tendres ou des plastiques thermodurcissables, pour l’ébavurage des pièces rotatives ou pour l’affûtage des outils de coupe. Lime plate avec soie, taille spéciale sur trois faces, un chant lisse. Forme A selon DIN 7261. Convient parfaitement à l’usinage des métaux tendres. Taille spéciale conçue pour l’enlèvement de matière grossier des métaux tendres tels que l’aluminium. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1612 w
  • Largeur métrique: 30 mm
  • Taille: 0
  • Longueur métrique: 300 mm
  • Hauteur: 6.5 mm

Avantage(s):

  • La géométrie spéciale des arêtes de coupe empêche le colmatage de la lime.
  • Surfaces de qualité.
  • Travail moins fatiguant.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Autres métaux non ferreux
    • Matières plastiques
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Autres métaux non ferreux; Matières plastiques; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop