• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Accessoires pour système à chanfreiner EDGE FINISH, plaquettes amovibles en carbure pour l’acier et l’acier moulé

Réf.: 4007220005118
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220005118
EAN / GTIN 4007220005118
Réf. fabricant 22000002
Article hors catalogue L51140 691

Description

Exécution:

  • STEEL

Description:

Associées aux systèmes d’outils innovants de PFERD, les plaquettes amovibles spécialement conçues se distinguent par une durée de vie élevée et un rendement d’enlèvement de matière optimal. Sets de plaquettes amovibles pour le système à chanfreiner EDGE FINISH (voir catalogue 9).

Caractéristique(s):

  • Nombre, contenu: 3 Stück
  • Version angulaire rayon: 0 cm
  • Exécution: STEEL
  • Angle: 45 °

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers de cémentation
    • Acier moulé
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aciers à outils
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers de cémentation; Acier moulé; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Aciers à outils