Brosse conique non torsadée KBU Ø 70x10 mm, tige Ø 6 mm, filament céramique Ø 0,55 mm, grain 120

Réf.: 4007220004463
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brosses coniques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220004463
    EAN / GTIN 4007220004463
    Réf. fabricant 43220075
    Article hors catalogue L51510 518

    Description

    Description:

    Convient parfaitement aux travaux de brossage de difficulté moyenne tels que l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage. Les brosses avec grain céramique (CO) se distinguent par une résilience élevée et un très bon pouvoir tranchant. Pour obtenir des enlèvements de matière importantes et un effet agressif de la brosse. La garniture en matière plastique résiste aux températures allant jusqu’à 220 °C.

    Caractéristique(s):

    • Emballages: Emballage industriel
    • Tr/min, max.: 15000 RPM
    • Tr/min, opt., de: 6000 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 9800 RPM
    • Largeur métrique: 10 mm
    • Système de fixation: Tige
    • Ø de garniture: 0.55 mm
    • Ø extérieur, métrique: 70 mm
    • Ø de la tige, métrique: 6 mm
    • Garnissage: Grain céramique (CO)
    • Granulométrie: 120
    • Longueur, garniture: 15 mm
    • Longueur, totale: 58 mm

    Avantage(s):

    • Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
    • Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès, telles que les bords intérieurs, cannelures et rainures.
    • Les grains abrasifs sont intégrés à des filaments de matière plastique souples assurant non seulement une action en pointe mais également latérale de la garniture.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour les applications à fort dégagement de chaleur, utiliser du liquide de refroidissement. Utiliser une machine motrice d'au moins 300 W pour un rendement optimal.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Structuration (matage, brossage et satinage)
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Perceuse; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Bronze
      • Fonte
      • Acier moulé
      • Alliages à base de cobalt
      • Métal non ferreux dur
      • Matériaux réfractaires
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Superalliages à base de nickel ou de titane
      • Autres métaux non ferreux
      • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
      • Acier, acier moulé
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Titane; Alliages de titane

    Remarque(s):

    • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.