Fraise sur tige en carbure hautes performances ALU, forme d’ogive SPG, Ø 10x20 mm, Ø de tige 6 mm, pour aluminium/métaux non ferreux

Réf.: 4007220003558
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
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220003558
    EAN / GTIN 4007220003558
    Réf. fabricant 21122676
    Article hors catalogue L51060 622

    Description

    Description:

    PFERD a développé la denture ALU spécialement pour l’enlèvement de matière sur l’aluminium. Elle se distingue par une performance d’enlèvement de matière élevée. Fraise lime ogive selon DIN 8032, pointe aplatie.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 19000 RPM
    • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 19000 RPM
    • Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 19000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 35000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 35000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 35000 RPM
    • Denture: ALU
    • Ø extérieur, métrique: 10 mm
    • Ø de la tige, métrique: 6 mm
    • Longueur, denture: 20 mm
    • Longueur, totale: 60 mm

    Avantage(s):

    • Performance d'enlèvement de matière extrêmement élevée.
    • Copeaux longs.
    • Réduction de l’adhérence des matériaux.
    • Longue durée de vie et fonctionnement silencieux.
    • Utilisable à des vitesses de coupe allant jusqu'à 1 100 m/min.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Si la plus petite zone du diamètre de la fraise lime est utilisée, la vitesse de rotation recommandée peut être augmentée en conséquence. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 6 mm sur des machines à partir de 300 W.
    • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Bronze
      • Cuivre
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
      • Alliages d'aluminium, durs
      • Métal non ferreux dur
      • Matières plastiques
      • Alliages d'aluminium, tendres
      • Métal non ferreux tendre
      • Thermoplastiques
      • Alliages d'aluminium, tenaces
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Thermoplastiques; Alliages d'aluminium, tenaces; Zinc