Fraise lime carbure hautes performances STEEL, ogive à bout arrondi KEL Ø 16x30 mm, tige Ø 6 mm pour acier

Réf.: 4007220003053
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
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220003053
    EAN / GTIN 4007220003053
    Réf. fabricant 21125387
    Article hors catalogue L51060 621

    Description

    Description:

    Avec la denture innovante STEEL, PFERD a mis au point des fraises limes uniques pour l’usinage de l’acier et de l’acier moulé. Elles se distinguent par une agressivité sensiblement augmentée associée à un bon guidage. Elles sont ainsi garantes d’un travail sûr et précis. Grâce à leur performance d’enlèvement de matière extrêmement élevée, les fraises limes à denture STEEL garantissent un gain de temps notable et une grande rentabilité. Fraise lime conique à bout arrondi selon DIN 8032.

    Caractéristique(s):

    • Version angulaire rayon: 4.8 mm
    • Tr/min de, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 9000 RPM
    • Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 9000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 15000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 15000 RPM
    • Denture: STEEL
    • Ø extérieur, métrique: 16 mm
    • Ø de la tige, métrique: 6 mm
    • Angle: 14 °
    • Longueur, denture: 30 mm
    • Longueur, totale: 70 mm

    Avantage(s):

    • Performance d'enlèvement de matière jusqu'à 50 % plus élevée sur l'acier et l'acier moulé par rapport aux fraises limes à denture croisée classique.
    • Agressivité sensiblement augmentée, grands copeaux et excellente évacuation des copeaux grâce à une géométrie innovante de la denture.
    • Ménagement de la pièce à usiner grâce à des contraintes thermiques nettement plus faibles.
    • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Si la plus petite zone du diamètre de la fraise lime est utilisée, la vitesse de rotation recommandée peut être augmentée en conséquence. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 6 mm sur des machines à partir de 300 W.
    • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aciers de cémentation
      • Acier moulé
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acier
      • Acier, acier moulé
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Aciers à outils
      • Matériaux pouvant être usinés: Aciers de cémentation; Acier moulé; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Aciers à outils

    Remarque(s):

    • En raison de la performance d'enlèvement de matière très élevée, la tige peut présenter des colorations. Cela n'entraîne aucun risque pour la sécurité.