Rouleau abrasif en non-tissé POLINOX PNG Ø 100x100 mm, rainure de clavette 19 mm, A280 pour ponçage fin et finition

Réf.: 4007220002636
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
    Type de produit Cylindres abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220002636
    EAN / GTIN 4007220002636
    Réf. fabricant 44641203
    Article hors catalogue L51050 791

    Description

    Description:

    Les rouleaux abrasifs POLINOX sont particulièrement adaptés à l’usinage de grandes surfaces. Le non-tissé abrasif est composé de plusieurs bandes de non-tissé abrasif pliées en accordéon autour d’un noyau. L’ondulation du non-tissé abrasif permet d’obtenir une finition brossée sans traces d’amorce sur les surfaces.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 4800 RPM
    • Tr/min, opt.: 2500 RPM
    • Largeur métrique: 100 mm
    • Ø d’alésage: 19 mm
    • Abrasif: Corindon A
    • Ø extérieur, métrique: 100 mm
    • Granulométrie: 280

    Avantage(s):

    • Longue durée de vie grâce aux lamelles très resserrées.
    • Ponçage sans échauffement et réduction de la contrainte thermique exercée sur la pièce à usiner.
    • Pas d’encrassement de l'outil grâce à la structure ouverte et la grande flexibilité du non-tissé.

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces
    • Types de machine motrice: Entraînements pour rouleaux abrasifs

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Alliages à base de cobalt
      • Cuivre
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplastiques
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

    Livraison:

    • Le diamètre d’alésage de 19 mm avec 4 rainures à clavette convient à tous les entraînements pour rouleaux abrasifs courants.

    Remarque(s):

    • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

    Produits adaptés

    Accessoires