• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Einmaulschlüssel SW.80 mm L.645 mm

Réf.: 40040800
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40040800
EAN / GTIN 4018754018437
Réf. fabricant 40040800
Article hors catalogue L60010 2467

Description

Description:

  • DIN 894 à 85 mm
  • Acier spécial, gris acier

Caractéristique(s):

  • a: 22 mm
  • Longueur mm (L): 645 mm
  • Poids: 2963 g
  • Ouverture de clé [mm]: 80 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 80 mm
  • Largeur mm (b): 162 mm