Clé à molette SW 27mm L.238mm

Réf.: 40040270
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 40040270
EAN / GTIN 4018754018314
Réf. fabricant 40040270
Article hors catalogue L60010 3561
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Acier spécial, gris acier
  • DIN 894 jusqu’à 85 mm

Caractéristique(s):

  • a: 9,8 mm
  • Longueur mm (L): 238 mm
  • Poids: 193 g
  • Ouverture de clé [mm]: 27 mm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 27 mm
  • Largeur mm (b): 56 mm