• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche double MOTEUR SW10 mm x 12 mm L.170 mm

Réf.: 40031012
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40031012
EAN / GTIN 4018754017768
Réf. fabricant 40031012
Article hors catalogue L60010 175

Description

Description:

  • Résistance absolue à la flexion et adhérence élevée grâce au double profil en T dans la zone centrale
  • Concentration du matériau uniquement aux points exposés contre les risques de rupture
  • Extrêmement résistant mais très mince et léger
  • Tolérances serrées dans la bouche de la clé contre l'inclinaison et le glissement
  • Tapis de qualité supérieure, surface respectueuse de la peau sans angles ni bords tranchants
  • Acier au chrome, chromé.
  • Conforme aux normes DIN 3110 et ISO 10102

Caractéristique(s):

  • a: 5,3 mm
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • b1: 23 mm
  • b2: 28 mm
  • Longueur mm (L): 170 mm
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Poids: 51 g
  • Ouverture de clé [mm]: 10 x 12 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 10 mm
  • Ouverture de clé 2 [mm]: 12 mm