• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Char à bras léger

Réf.: 4002V
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 4002V
EAN / GTIN 4017976840024
Réf. fabricant 4002V
Article hors catalogue L90080 1291

Description

Exécution:

monté

Description:

En tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. plateau en contreplaqué hydrofuge. Essieu avec timon. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Poignée sécurisée avec revêtement souple remontant automatiquement en position verticale. Blocage automatique de l'essieu avant, conformément à la Norme EN 1757-3.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 500
Longueur de surface utile (mm): 1260
Largeur de surface utile (mm): 700
Hauteur de zone de chargement (mm): 303
Longueur totale (mm): 1472
Largeur totale (mm): 709
Hauteur totale (mm): 1192
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 250 x 60

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires