Exécution:
monté
Description:
En tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. plateau en contreplaqué hydrofuge. Essieu avec timon. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. Poignée sécurisée avec revêtement souple remontant automatiquement en position verticale. Blocage automatique de l'essieu avant, conformément à la Norme EN 1757-3.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 500
Longueur de surface utile (mm): 1260
Largeur de surface utile (mm): 700
Hauteur de zone de chargement (mm): 308
Longueur totale (mm): 1472
Largeur totale (mm): 709
Hauteur totale (mm): 1192
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 260 x 85