Description:
Sécurité anti-écartement assurée par deux sangles ultrarésistantes.
Faible conductibilité thermique - pour préserver le confort de préhension même en cas d'intervention en plein air en hiver.
Charnières latérales avec crochet à seau (acier, galvanisé).
Faible conductivité thermique - pour une prise en main toujours agréable, même lors d'utilisations extérieures en hiver.
Charnières latérales avec crochet à seau (acier galvanisé).
Caractéristique(s):
Hauteur de travail 3.6 m
Charge max. 150 kg
Poids 17.2 kg
Longueur d'échelle 2.37 m
Matériau Bois
Liaison montant-marches / échelons rivetée Collé
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Nombre de marches 2 × 8
Nombre de marches 8
Profondeur des marches 80 mm
hauteur d'échelle verticale 2.27 m
Largeur extérieure, inférieure 0.6 m
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »