• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Crestastep B - Échelle en bois 2x6 mar.

Réf.: 40027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 40027
EAN / GTIN 4003866400270
Réf. fabricant 40027
Article hors catalogue L90010 1290

Description

Description:

Sécurité anti-écartement assurée par deux sangles ultrarésistantes.
Faible conductibilité thermique - pour préserver le confort de préhension même en cas d'intervention en plein air en hiver.
Charnières latérales avec crochet à seau (acier, galvanisé).
Faible conductivité thermique - pour une prise en main toujours agréable, même lors d'utilisations extérieures en hiver.
Charnières latérales avec crochet à seau (acier galvanisé).

Caractéristique(s):

Hauteur de travail 3.05 m
Charge max. 150 kg
Poids 12 kg
Longueur d'échelle 1.81 m
Matériau Bois
Liaison montant-marches / échelons rivetée Collé
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Nombre de marches 2 × 6
Nombre de marches 6
Profondeur des marches 80 mm
hauteur d'échelle verticale 1.72 m
Largeur extérieure, inférieure 0.54 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »