• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE MIXTE LONGUE 65MM

Réf.: 40.65LA
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40.65LA
EAN / GTIN 3662424047817
Réf. fabricant 40.65LA
Article hors catalogue L60130 9568

Description

Description:

  • Clés polygonales à fourche extra-longues pour transmettre des couples importants avec un minimum d'effort
  • Tête avec profil dodécagonal OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête annulaire biseautée à 15°
  • Tête à fourche biseautée à 15°
  • Chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 65
  • B x B1 [mm]: 49,7 x 98,0
  • E [mm]: 24,5 [mm]: 32
  • L [mm]: 840
  • [g]: 6000