• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE MIXTE LONGUE 24 MM

Réf.: 40.24LA
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40.24LA
EAN / GTIN 3148516621788
Réf. fabricant 40.24LA
Article hors catalogue L60130 3770

Description

Description:

  • Clés mixtes extra-longues pour transmettre des couples importants avec un minimum d'effort
  • Tête avec profil OGV® douze pans pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête de bague biseautée à 15°
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 24
  • B x B1 [mm]: 55,0 x 36,9
  • E [mm]: 10,7
  • E1 [mm]: 15,0
  • L [mm]: 394
  • [g]: 455