Adaptateur 1/4" pour micro-embouts 4 mm 4.0 mm

Réf.: 39964
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Référence article 39964
EAN / GTIN 4010995399641
Réf. fabricant 39964
Article hors catalogue L60070 3244

Description

Description:

  • Application: Adaptateur 7103 avec aimant, permet une utilisation des microembouts dans tous les porte-embout normaux pour embouts C6,3.
  • Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.
  • Normes: pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C4
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (mm): 4 mm
  • Six pans femelle (Pouce): 1/4″
  • Longueur totale (mm): 25 mm
  • avec pile / accumulateur: Non