Dressing stone 50x25x200 mm 89A120H7AV17

Réf.: 395773
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Plateaux-supports

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 395773
    EAN / GTIN 9003173957738
    Réf. fabricant 395773
    Article hors catalogue L50140 736

    Description

    Description:

    Les pierres à affûter de TYROLIT affûtent et nettoient toutes les meules diamant et CBN et sont utilisées en production et pour des applications de réaffûtage. Les pierres sont constituées de corindon supérieur et sont disponibles dans les grosseurs de grain 120 - 600. Elles peuvent être utilisées pour les applications manuelles et mécaniques.

    Caractéristique(s):

    • Form: 90AS PIERRE A DRESSER
    • Spécification : SD33A 120 HH7P VK3
    • Dimension (B x C x L): 50 x 25 x 200 mm
    • Diamètre: 50 mm
    • Epaisseur: 25 mm
    • Alésage: 200 mm
    • Granulométrie: 120
    • Vs /max: 35 m/s
    • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau

    Avantage(s):

    • Sélection basée sur les besoins individuels
    • Bon effet d'affûtage

    Utilisation:

    • Affûter et nettoyer toutes les meules CBN et diamant.
    • Utilisé dans la production et le réaffûtage.