• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre tubulaire numérique, enclume sphérique / broche, 50-75 mm, Digimatic, IP65

Réf.: 395-273-30
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
Métrologie digital
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 395-273-30
EAN / GTIN 4946368689401
Réf. fabricant 395-273-30
Article hors catalogue L40010 13573

Description

Description:

Les micromètres Digimatic pour surfaces courbes sont utilisés pour mesurer toutes les surfaces courbes et les épaisseurs de paroi des tuyaux, roulements, bagues, etc.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 50 - 75
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 5-10
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans