• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

COUPANTE DIAG BEC EFFILES 160MM

Réf.: 391A.16G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 391A.16G
EAN / GTIN 3662424076664
Réf. fabricant 391A.16G
Article hors catalogue L60130 10420

Description

Description:

  • 391A.16 G: 1,6mm 220 kg/mm²
  • Nouveau design de la tête pour augmenter la durabilité et la capacité de coupe
  • Mâchoires minces pour les endroits étroits (armoires électriques, Câblage
  • Avantages mécaniques élevés grâce au rivet décalé latéralement et à la géométrie de coupe réduisant les contraintes
  • Poignées ergonomiques mono-matériau offrant les mêmes avantages de maniabilité que les poignées trempées traditionnelles et résistant aux produits chimiques en atelier
  • Finition peinte résistante à la corrosion

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 19
  • C [mm]: 21
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 165
  • [g]: 160

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier