Embout Professional 90 mm Six pans 1/4" E6,3 3.0 mm

Réf.: 39180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 39180
EAN / GTIN 4010995391805
Réf. fabricant 39180
Article hors catalogue L60070 2657

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
  • Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide.
  • Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
  • Augmente votre efficacité: Les vis situées en profondeur sont faciles d'accès grâce aux embouts grande longueur.
  • Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.
  • Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
  • Normes: DIN ISO 2351-3
  • Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 3 mm
  • Longueur totale (mm): 90 mm
  • avec pile / accumulateur: Non