Dressing stone 50x25x200 mm 89A240

Réf.: 391718
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 391718
    EAN / GTIN 9003173917183
    Réf. fabricant 391718
    Article hors catalogue L50140 1670

    Description

    Description:

    Les pierres à affûter de TYROLIT affûtent et nettoient toutes les meules diamant et CBN et sont utilisées en production et pour des applications de réaffûtage. Les pierres sont constituées de corindon supérieur et sont disponibles dans les grosseurs de grain 120 - 600. Elles peuvent être utilisées pour les applications manuelles et mécaniques.

    Caractéristique(s):

    • Form: 90AS PIERRE A DRESSER
    • Spécification : 89A 240 -35 V83
    • Dimension (B x C x L): 50 x 25 x 200 mm
    • Diamètre: 50 mm
    • Epaisseur: 25 mm
    • Alésage: 200 mm
    • Granulométrie: 240
    • Vs /max: 35 m/s
    • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau

    Avantage(s):

    • Sélection basée sur les besoins individuels
    • Bon effet d'affûtage

    Utilisation:

    • Affûter et nettoyer toutes les meules CBN et diamant.
    • Utilisé dans la production et le réaffûtage.