Coffret d'embouts FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pcs, 1/4" C6,3 avec clip attache-ceinture

Réf.: 39060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 39060
EAN / GTIN 4010995390600
Réf. fabricant 39060

Description

Description:

  • Application: Les embouts et le porte-embout conviennent aussi bien pour le vissage à la machine qu’à la main.
  • Embout de qualité Wiha pour un usage universel
  • Clip de ceinture séparé pour manier facilement le coffret d’embouts
  • Avec 12 embouts, porte-embout et clip de ceinture
  • Trouver le bon embout dans sa caisse à outils est fastidieux et fait perdre du temps, surtout en déplacement. Dans le jeu d’embouts FlipSelector de Wiha, chaque embout a sa place et reste bien rangé. Le coffret permet de ranger 12 embouts standard 25 mm de haute qualité et le porte-embout magnétique n’importe où et n’importe quand et vous offre ainsi l’embout correct pour tous les vissages à la main ou à la machine. Le porte-embout universel magnétique 1/4″, doté d’un aimant néodyme puissant, maintient les embouts fermement en place. De plus, le FlipSelector Wiha permet de prélever simplement et confortablement les embouts grâce à un mécanisme d’ouverture simple et un élément de serrage pivotant à 180°. Compact et maniable, le FlipSelector se range facilement dans la poche du pantalon ou se fixe directement sur le pantalon de travail grâce au clip de ceinture supplémentaire.
  • DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 2x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 2x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Porte-embout magnétique 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1x FlipSelector
  • 1x Clip ceinture