Coffret d'embouts FlipSelector Standard 25 mm Six pans, 11 pcs 1/4" C6,3 avec clip attache-ceinture

Réf.: 39059
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 39059
EAN / GTIN 4010995390594
Réf. fabricant 39059
Article hors catalogue L60070 4323

Description

Description:

  • Normes: DIN ISO 2351-3
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 1.5 mm (04011)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 2.0 mm (01703)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 2.5 mm (01704)
  • 2x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 3.0 mm (01705)
  • 2x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 8.0 mm (01709)
  • 1x Porte-embout magnétique 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1x FlipSelector
  • 1x Clip ceinture