Description:
Le disque à tronçonner STANDARD pour l'Acier garantit le tronçonnage le plus sûr de tout type de pièces sur des machines stationnaires - et ce, indépendamment du diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage des qualités d'acier les plus diverses et convient parfaitement pour le tronçonnage stationnaire en coupe pendulaire de pièces de grandes sections transversales, de matériaux pleins et de profils. Une longue durée de vie et une aptitude à la coupe vous sont garanties avec ce produit, notamment grâce à notre procédé de pressage spécial Tyrolit et aux faces latérales rugueuses du disque à tronçonner. Le frottement latéral est ainsi réduit et les traces de ternissement sur la pièce à usiner appartiennent au passé.
Caractéristique(s):
- Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
- Spécification : A46S-BFSSTEEL
- Dimension (D x T x H): 300 x 2,5 x 25,4 mm
- Diamètre: 300 mm
- Epaisseur: 2.5 mm
- Alésage: 25.4 mm
- Granulométrie: 46
- Vs /max: 80 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Tronçonneuses stationnaires
Avantage(s):
- Faces latérales particulièrement rugueuses grâce à un procédé de pressage spécifique, ce qui réduit les frottements latéraux et ne laisse aucune trace d'échauffement au niveau de la pièce à usiner
- Ce produit offre une aptitude à la coupe et une durée de vie optimales
Utilisation:
- Pour le travail de différentes qualités d'acier
- Pour tronçonner des pièces à usiner de grandes sections transversales, des matériaux pleins et des profils
- Parfaitement adapté pour l'utilisation sur des tronçonneuses stationnaires à coupe pendulaire
Recommandation(s):
- Respecter la vitesse périphérique maximale autorisée (80 ou 100 m/s)