Jeu d’embouts FlipSelector Standard 25 mm Fente, Phillips, Pozidriv 14 pièces 1/4" C6,3 avec clip de ceinture

Réf.: 39049
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Testeurs de phases

Numéros d’identification et classifications

Référence article 39049
EAN / GTIN 4010995390495
Réf. fabricant 39049

Description

Description:

  • Application: Les embouts et le porte-embout conviennent aussi bien pour le vissage à la machine qu’à la main.
  • Embout de qualité Wiha pour un usage universel
  • Clip de ceinture séparé pour manier facilement le coffret d’embouts
  • Avec 12 embouts, porte-embout et clip de ceinture
  • Trouver le bon embout dans sa caisse à outils est fastidieux et fait perdre du temps, surtout en déplacement. Dans le jeu d’embouts FlipSelector de Wiha, chaque embout a sa place et reste bien rangé. Le coffret permet de ranger 12 embouts standard 25 mm de haute qualité et le porte-embout magnétique n’importe où et n’importe quand et vous offre ainsi l’embout correct pour tous les vissages à la main ou à la machine. Le porte-embout universel magnétique 1/4″, doté d’un aimant néodyme puissant, maintient les embouts fermement en place. De plus, le FlipSelector Wiha permet de prélever simplement et confortablement les embouts grâce à un mécanisme d’ouverture simple et un élément de serrage pivotant à 180°. Compact et maniable, le FlipSelector se range facilement dans la poche du pantalon ou se fixe directement sur le pantalon de travail grâce au clip de ceinture supplémentaire.
  • DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4″ C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 3x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 4x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Porte-embout magnétique 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1x FlipSelector
  • 1x Clip ceinture

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier