Marchepied en acier et bois avec roulettes fixes 2x2 marches

Réf.: 39012
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Roulettes oui
    Type de produit Tabourets marchepieds

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 39012
    EAN / GTIN 4031405390126
    Réf. fabricant 039012
    Article hors catalogue L90110 490

    Description

    Description:

    • Livré en acier avec marches en bois
    • Construction en tube rectangulaire robuste, revêtement gris (RAL 7023)
    • marches de 150 mm de profondeur en bois verni pour un support sécurisé
    • Bande de roulement supérieure : 400 x 250 mm
    • Facile à transporter grâce au trou de préhension intégré dans la planche de pont
    • Sabots antidérapants en caoutchouc
    • Montage facile (démonté)
    • Quatre roulettes fixes pour auto-assemblage pour le déplacement longitudinal
    • Descente automatique sous charge
    • Charge maximale : 150 kg

    Caractéristique(s):

    • Hauteur de travail : 2400 mm
    • Largeur de la zone de base : 460 mm
    • Longueur de la zone de base : 620 mm
    • Matériau : Revêtement en acier, bois
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Hauteur de la plate-forme 490 mm
    • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
    • Revêtement de marchepied/plate-forme : Bois
    • Nombre de pas/échelons : 2x2 pas
    • Exécution de l'étape : Etapes

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange