• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marchepied acier-bois 2x3 marches

Réf.: 39003
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Tabourets marchepieds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 39003
EAN / GTIN 4031405390034
Réf. fabricant 039003
Article hors catalogue L90110 625

Description

Description:

  • Livré en acier avec marches en bois
  • Construction en tube rectangulaire robuste, revêtement gris (RAL 7023)
  • marches de 150 mm de profondeur en bois verni pour un support sécurisé
  • Bande de roulement supérieure : 400 x 250 mm
  • Facile à transporter grâce au trou de préhension intégré dans la planche de pont
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Montage facile (démonté)
  • Disponible avec et sans rouleaux
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2600 mm
  • Largeur de la zone de base : 500 mm
  • Longueur de la zone de base : 820 mm
  • Matériau : Revêtement en acier, bois
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur de la plate-forme 730 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Bois
  • Nombre de pas/échelons : 2x3 étapes
  • Exécution de l'étape : Etapes