• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

JEU CLES MIXTES COURTES EN MM

Réf.: 39.JE10T
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 39.JE10T
EAN / GTIN 3148515282324
Réf. fabricant 39.JE10T
Article hors catalogue L60130 551

Description

Description:

  • Clé mixte courte: tige courte et tête compacte pour une grande maniabilité, idéale en cas d'accès difficile
  • Tête avec profil hexagonal OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête annulaire biseautée à 15°
  • Tête à fourche biseautée à 15°
  • Chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
  • Récipient: Sac: N.38A-10A
  • [kg]: 0,250

Livraison:

  • 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
  • Récipient: Poche: N.38A-10A