• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE MIXTE COURTE 12 PANS 9/32'

Réf.: 39.9/32
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 39.9/32
EAN / GTIN 3148510999104
Réf. fabricant 39.9/32
Article hors catalogue L60130 7014

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé mixte courte: tige courte et tête compacte pour une grande maniabilité, idéale en cas d'accès difficile
  • tête avec profil hexagonal OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • tête annulaire biseautée à 15°
  • tête mixte biseautée à 15°
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [″]: 9/32
  • B x B1 [mm]: 15,0 x 11,5
  • C1 [mm]: 5
  • E [mm]: 4,1
  • E1 [mm]: 5,0
  • L [mm]: 90
  • 6-Pans - 12-Pans [mm]: 6
  • [g]: 15