CLE MIXTE COURTE 12 PANS 7 MM

Réf.: 39.7
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 39.7
    EAN / GTIN 3148510998725
    Réf. fabricant 39.7
    Article hors catalogue L60130 1509

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Clé mixte courte: tige courte et tête compacte pour une grande maniabilité, idéale en cas d'accès difficile
    • tête avec profil hexagonal OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
    • tête annulaire biseautée à 15°
    • tête mixte biseautée à 15°
    • chromée, satinée

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 7
    • B x B1 [mm]: 15,0 x 11,5
    • C1 [mm]: 5
    • E [mm]: 4,1
    • E1 [mm]: 5,0
    • L [mm]: 90
    • 6-carré - 12-carré [mm]: 12
    • [g]: 15

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier